Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06572399 ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2) - 06572399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Ader-Zahl - 6

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065723

Artikelnummer

PHA06572399

Herstellernummer

06572399

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Ader-Zahl:

6

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

65 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

DALI track electrical accessory, Nero

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie