SIGNIFY ITALY SPA - PHA06570999 ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3) - 06570999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Ader-Zahl - 6
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718696065709
Artikelnummer
PHA06570999
Herstellernummer
06570999
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Ader-Zahl:
6
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
65 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


