SIGNIFY ITALY SPA - PHA06557099 ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2) - 06557099
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 6
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 2 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718696065570
Artikelnummer
PHA06557099
Herstellernummer
06557099
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
6
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
2 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
33 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


