Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06556399 Grigio - 06556399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Ader-Zahl - 6

  • Farbe - grau

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065563

Artikelnummer

PHA06556399

Herstellernummer

06556399

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Ader-Zahl:

6

Farbe:

grau

Nennquerschnitt:

2 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

33 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

DALI track electrical accessory, Grigio

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie