Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06548800 Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready, EL - 06548800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 200...250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W

  • Busfähig - ja

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistema binario DALI

EAN

8718696065488

Artikelnummer

PHA06548800

Herstellernummer

06548800

Hersteller

PHI

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

200...250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3700 W

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

33 mm

Einbaubreite:

32 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

31 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.