SIGNIFY ITALY SPA - PHA06536500 GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Fascio medio, IP65, SWP, IK08 - 06536500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema binario DALI
EAN
8718696065365
Artikelnummer
PHA06536500
Herstellernummer
06536500
Hersteller
PHI
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


