SIGNIFY ITALY SPA - PHA06529700 Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K - 06529700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema binario DALI
EAN
8718696065297
Artikelnummer
PHA06529700
Herstellernummer
06529700
Hersteller
PHI
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I