SIGNIFY ITALY SPA - PHA01238700 StoreSet Linear, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Bianco - 01238700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8720169012387
Artikelnummer
PHA01238700
Herstellernummer
01238700
Hersteller
PHI
L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie