SIGNIFY ITALY SPA - PHA01228800 StoreSet Linear, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Fascio largo, Trasparente, Bianco - 01228800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8720169012288
Artikelnummer
PHA01228800
Herstellernummer
01228800
Hersteller
PHI
L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6100 lm, 51 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamentoI, Binario
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie