Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5924031E7 ENIF INCASSO BIANCO IN METALLO - 5924031E7

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5924031E7 ENIF INCASSO BIANCO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718696133361

Artikelnummer

PCL5924031E7

Herstellernummer

5924031E7

Hersteller

PHI

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

75...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata. 50W. Bianco