Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL530943112 RUNNER FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO - 530943112

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL530943112 RUNNER FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718291487852

Artikelnummer

PCL530943112

Herstellernummer

530943112

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

200 W

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

109 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

240 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

240 mm

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Questa lampada spot quadrupla dallo stile industriale è piccola, sottile e semplice, per questo si adatta in modo impeccabile agli interni moderni. Il corpo in alluminio bianco completa alla perfezione la sorgente luminosa. Uno straordinario prodotto decorativo con una sorgente luminosa rotante. 4x50W. GU10