Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058230PN PONGEE FARETTO 2 LUCI NERO IN METALLO - 5058230PN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8718696164815

Artikelnummer

PCL5058230PN

Herstellernummer

5058230PN

Hersteller

PHI

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

82 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Breite:

122 mm

Länge:

240 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Per vivere con gioia ogni momento. Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Progettato per l'ufficio domestico. Per qualunque ambiente interno. Forme naturali e riconoscibili Luce spot regolabile. Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata. Numero di lampadine: 2. Attacco: GU10 Watt lampadina inclusa: lampadina non inclusa. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Colore: nero