Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039131PN DONEGAL INCASSO BIANCO ROTONDO - 5039131PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039131PN DONEGAL INCASSO BIANCO ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718696160848

Artikelnummer

PCL5039131PN

Herstellernummer

5039131PN

Hersteller

PHI

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

158 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbaulänge:

70...0 mm

Einbaubreite:

70...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Zero polvere, zero ruggine. Materiali di alta qualità. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa.5,5W. GU10. Colore: bianco, rotondo