SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039117PN DONEGAL INCASSO NICKEL ROTONDO - 5039117PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696160831
Artikelnummer
PCL5039117PN
Herstellernummer
5039117PN
Hersteller
PHI
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Höhe/Tiefe:
158 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaulänge:
70...0 mm
Einbaubreite:
70...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


