SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039111PN DONEGAL INCASSO CROMATO ROTONDO - 5039111PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696160855
Artikelnummer
PCL5039111PN
Herstellernummer
5039111PN
Hersteller
PHI
Gehäusefarbe:
Chrom
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe/Tiefe:
158 mm
Geeignet für Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
70...0 mm
Einbaubreite:
70...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


