Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO - 5019131PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718696160213

Artikelnummer

PCL5019131PN

Herstellernummer

5019131PN

Hersteller

PHI

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

158 mm

Einbaulänge:

70...0 mm

Einbaubreite:

70...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Crea un'illuminazione perfetta. Goditi una casa accogliente e invitante.Il faretto a incasso Philips Enneper è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto materiali di alta qualità. Zero polvere, zero ruggine. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa. GU10. 5,5W, bianco