SIGNIFY ITALY SPA - PCL173064716 MOSS INCASSO SINGOLO NICKEL IN SINTETICO - 173064716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - sonstige
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
2 ST
EAN
8718696120606
Artikelnummer
PCL173064716
Herstellernummer
173064716
Hersteller
PHI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
114 mm
Länge:
114 mm
Außendurchmesser:
114 mm
Einbaubreite:
105 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Einbaulänge:
105 mm
Einbaudurchmesser:
105 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein