Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO - 1649630PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Höhe/Tiefe - 302 mm

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

631 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696158166

Artikelnummer

PCL1649630PN

Herstellernummer

1649630PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

302 mm

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

1...60 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

174 mm

Breite:

174 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

174 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Abbellisci il tuo giardino con la luce. Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questa lampada da terra nera Philips Alpenglow. È realizzata in alluminio di alta qualità ed è adatta a ogni condizione climatica. A te non resta che goderti il tuo giardino. Zona giardino: Posteriore, Anteriore. 60W. E27