Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153883016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO C - 153883016

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153883016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718291443605

Artikelnummer

PCL153883016

Herstellernummer

153883016

Hersteller

PHI

Crea un incantevole punto luce per il tuo ingresso con questa applique nera Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta qualità. Grazia al sensore di movimento, un potente fascio di luce accoglierà il tuo ritorno a casa. Fatti accogliere a casa dalla luce. Una luce accogliente e rassicurante. Sensore facile da regolare Arreda il tuo giardino con la luce. Illuminazione decorativa per esterni. Scegli lo stile tradizionale. Scegli le applique per esterni. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità. Risparmio energetico. Illuminazione potente. Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice. Adatto ad ogni condizione climatica.lampadina non inclusa. L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E. Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra. Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W.