SIGNIFY ITALY SPA - PCL153853016 CREEK PALO NERO IN ALLUMINIO - 153853016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Mit Grundplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718291443582
Artikelnummer
PCL153853016
Herstellernummer
153853016
Hersteller
PHI
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Grundplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Max. Systemleistung:
180 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
1840 mm
Länge:
480 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein