SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 0181630PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 275 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
4 ST
EAN
8718696156766
Artikelnummer
PCL0181630PN
Herstellernummer
0181630PN
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
275 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
259 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I