SIEMENS - SIELZX:RT424730 PLUG-IN RELAY - LZX:RT424730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Antrieb, Polung - gepolt
Schaltverhalten des Antriebs - monostabil
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS LZX
EAN
4011209864603
Artikelnummer
SIELZX:RT424730
Herstellernummer
LZX:RT424730
Hersteller
SIE
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm