Startseite

SIEMENS - SIELZX:RT424524 PLUG-IN RELAY, 2 CO CONTACTS, - LZX:RT424524

KopierenKopieren
SIEMENS - SIELZX:RT424524 PLUG-IN RELAY, 2 CO CONTACTS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Art des Schaltkontaktes - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209570962

Artikelnummer

SIELZX:RT424524

Herstellernummer

LZX:RT424524

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

12.7 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

19.5 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

relè a spina, 2 contatti CO AC 24 V, 8 A, larghezza 15,5 mm per zoccolo LZS Relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli carichi e per la commutazione di potenziale. I relè estraibili consentono una configurazione flessibile dellapparecchio completo e possono essere sostituiti con facilità. Sono fornibili moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT nonché con diversetensioni di bobina. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie