Startseite

SIEMENS - SIELZX:PT570730 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Art des Schaltkontaktes - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209568655

Artikelnummer

SIELZX:PT570730

Herstellernummer

LZX:PT570730

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina, 4 contatti CO AC 230 V

    Il prodotto è un relè estraibile SIRIUS LZX, progettato per la separazione galvanica e la commutazione di potenziale, adatto per il comando di piccoli carichi.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 4 contatti CO
    • Tensione: AC 230 V
    • Corrente nominale: 6 A
    • Larghezza: 22,5 mm
    • Modulo: singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS
    • Forme costruttive disponibili: RT, PT e MT
    • Varie tensioni di bobina: disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una configurazione flessibile dell'apparecchio completo.
    • I relè estraibili possono essere sostituiti con facilità.
    • Progettato per la moltiplicazione di contatto.
    • Adatto per diversi tipi di applicazioni grazie alla varietà di moduli disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie