SIEMENS - SIELZX:PT570524 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Art des Schaltkontaktes - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209568631
Artikelnummer
SIELZX:PT570524
Herstellernummer
LZX:PT570524
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
22.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


