SIEMENS - SIELZX:PT570024 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Art des Schaltkontaktes - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209568624
Artikelnummer
SIELZX:PT570024
Herstellernummer
LZX:PT570024
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
22.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Relè a spina LZX
Relè estraibile singolo per la separazione galvanica e il comando di piccoli carichi.
Dettagli tecnici:
- 4 contatti CO
- DC 24 V
- 6 A
- Larghezza 22,5 mm
- Modulo singolo per zoccolo LZS
Vantaggi per il cliente:
- Separazione galvanica
- Moltiplicazione di contatto
- Configurazione flessibile dell'apparecchio completo
- Sostituzione facile dei relè estraibili
- Disponibilità di moduli singoli in forme costruttive RT, PT e MT
- Diverse tensioni di bobina
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


