Startseite

SIEMENS - SIELZX:PT270024 PLUG-IN RELAY - LZX:PT270024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Antrieb, Polung - gepolt

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209568433

Artikelnummer

SIELZX:PT270024

Herstellernummer

LZX:PT270024

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

22.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

35 mm

relè a spina, 2 contatti CO DC 24 V, anche per zoccolo LZS Relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli carichi e per la commutazione di potenziale. I relè estraibili consentono una configurazione flessibile dellapparecchio completo e possono essere sostituiti con facilità. Sono fornibili moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT nonché con diverse tensioni di bobina. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie