SIEMENS - SIELZS:RT78726 PLUG-IN BASE FOR - LZS:RT78726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit LED-Anzeige - nein
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674929
Artikelnummer
SIELZS:RT78726
Herstellernummer
LZS:RT78726
Hersteller
SIE
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.5 mm
Höhe:
77 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
61.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
- Tipo: Zoccolo da innesto per relè
- Separazione logica: Sì
- Connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Relè SIRIUS
- Facilita l'installazione e la manutenzione grazie alla separazione logica.
- Assicura connessioni sicure con morsetti a vite.
- Versatile, con un programma adatto a ogni evenienza.
Zoccolo da innesto per relè RT
Il zoccolo da innesto per relè RT è progettato per offrire una separazione logica e facilitare il cablaggio con morsetti a vite.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


