Startseite

SIEMENS - SIELZS:RT4D4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4D4L24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674738

Artikelnummer

SIELZS:RT4D4L24

Herstellernummer

LZS:RT4D4L24

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

15.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

98 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

relè a spina apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V, modulo LED rosso, zoccolo con separazione logica, morsetti a molla (push-in) per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli utilizzatori e per la commutazione di potenziale I morsetti dinterfaccia a relè dispongono di un cablaggio eseguibile senza attrezzi e di un collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in. Zoccoli con separazione logica consentono un cablaggio senza complicazioni. Il potere di interruzione è testato secondo AC-15 e DC-13. Grazie ai contatti con doratura dura è possibile linterazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche. Sono fornibili apparecchi come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT, con o senza separazione logica, con diverse tensioni di bobina nonché con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in). Sono disponibili numerosi accessori come ad es. zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, staffe per cablaggio nonché moduli LED. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie