SIEMENS - SIELZS:RT4B4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4B4L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674653
Artikelnummer
SIELZS:RT4B4L24
Herstellernummer
LZS:RT4B4L24
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
77 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
- Modulo LED rosso
- Zoccolo con separazione logica
- Morsetti a vite per un cablaggio senza attrezzi
- Fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
- Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
- Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT
- Accessori disponibili: zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, moduli LED
- Cablaggio semplice e senza complicazioni grazie ai morsetti a molla push-in
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni
- Opzioni di configurazione flessibili con o senza separazione logica
- Disponibilità di moduli singoli per un utilizzo specifico
- Un programma versatile per ogni evenienza
Relè a spina apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V
Questo relè SIRIUS è progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, rendendolo ideale per il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


