Startseite

SIEMENS - SIELZS:RT4A4T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4A4T30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674592

Artikelnummer

SIELZS:RT4A4T30

Herstellernummer

LZS:RT4A4T30

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

15.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

78 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Il relè SIRIUS è progettato per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto e la commutazione di potenziale, rendendolo ideale per il comando di piccoli utilizzatori.

    Dettagli tecnici:

    • 2 CO, AC 230 V
    • Modulo LED rosso
    • Zoccolo da innesto standard
    • Morsetti a vite
    • Fissaggio con spina da 3,5 mm
    • Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
    • Cablaggio senza attrezzi con morsetti a molla push-in
    • Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
    • Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT

    Vantaggi per i clienti:

    • Cablaggio semplice e senza complicazioni grazie alla separazione logica dei zoccoli
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni
    • Diverse opzioni di tensio​ne di bobina per adattarsi a vari requisiti
    • Ampia gamma di accessori disponibili per una personalizzazione efficace
    • Soluzione versatile grazie alla disponibilità di apparecchi completi o moduli singoli

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie