SIEMENS - SIELZS:RT3D4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3D4L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
EAN
4011209674721
Artikelnummer
SIELZS:RT3D4L24
Herstellernummer
LZS:RT3D4L24
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
98 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
- Moduli LED rosso inclusi
- Morsetti a molla (push-in) per un cablaggio senza attrezzi
- Separazione logica per un cablaggio semplificato
- Testato secondo standard AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura perinterazione ottimale con apparecchiature elettroniche
- Disponibile in forme costruttive RT, PT, e MT
- Diverse tensioni di bobina disponibili
- Morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in)
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni
- Facilità di installazione grazie al cablaggio senza attrezzi
- Operatività affidabile per il comando di piccoli utilizzatori
- Possibilità di scegliere tra apparecchi completi o moduli singoli a seconda delle esigenze
- Accessori versatili disponibili per supportare diverse applicazioni
- Adatto per una vasta gamma di tensioni di bobina
Relè a spina apparecchio completo, 1 CO, DC 24 V
Il relè SIRIUS LZS è progettato per offrire separazione galvanica e moltiplicazione di contatto per il comando di piccoli utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


