SIEMENS - SIELZS:RT3A4T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3A4T30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674585
Artikelnummer
SIELZS:RT3A4T30
Herstellernummer
LZS:RT3A4T30
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
78 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Relè a spina apparecchio completo
Relè a spina progettato per la separazione galvanica e la commutazione di piccoli utilizzatori.
Dettagli tecnici:
- 1 CO
- AC 230 V
- Modulo LED rosso
- Zoccolo da innesto standard
- Morsetti a vite
- Fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile SIRIUS LZS
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni
- Testato secondo AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura
- Disponibili come apparecchi completi o moduli singoli
- Disponibili in forme costruttive RT, PT e MT
- Accessori come zoccoli da innesto e moduli LED
Vantaggi per il cliente:
- Moltiplicazione di contatto per il comando di piccoli utilizzatori
- Cablaggio senza complicazioni grazie alla separazione logica
- Interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche
- Numerosi accessori disponibili per personalizzare l'installazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


