Startseite

SIEMENS - SIELZS:RT3A4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3A4L24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674554

Artikelnummer

SIELZS:RT3A4L24

Herstellernummer

LZS:RT3A4L24

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

15.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

78 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Il Relè SIRIUS è un dispositivo progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, ideale per il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • 1 CO, DC 24 V
    • Modulo LED rosso
    • Zoccolo da innesto standard
    • Morsetti a vite e fissaggio con spina da 3,5 mm
    • Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
    • Cablaggio eseguibile senza attrezzi
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni
    • Poteri di interruzione testati secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
    • Disponibile come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT
    • Diverse tensioni di bobina e morsetti disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie al cablaggio senza attrezzi
    • Elevata affidabilità in ambienti con urti e vibrazioni
    • Flessibilità con diverse configurazioni e accessori disponibili
    • Performance ottimale con apparecchiature elettroniche grazie ai contatti dorati
    • Soluzioni versatile per ogni necessità di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie