SIEMENS - SIELZS:PTML0024 LED MODULE,RED - LZS:PTML0024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674967
Artikelnummer
SIELZS:PTML0024
Herstellernummer
LZS:PTML0024
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
32 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie