Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT7874P PLUG-IN BASE FOR PT-RELAY - LZS:PT7874P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Antrieb, Polung - gepolt

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674875

Artikelnummer

SIELZS:PT7874P

Herstellernummer

LZS:PT7874P

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

28 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

48.3 mm

zoccolo da innesto per relè PT, 4 CO, con separazione logica, morsetti a molla (push-in) Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie