Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT78740 BASE FOR RELAY - LZS:PT78740

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209675056

Artikelnummer

SIELZS:PT78740

Herstellernummer

LZS:PT78740

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

27 mm

Höhe:

74 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

41.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Zoccolo da innesto per relè PT

Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: 4 CO
  • Morsetti: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità per varie applicazioni con un programma versatile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie