Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT78730 BASE FOR RELAY, - LZS:PT78730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674837

Artikelnummer

SIELZS:PT78730

Herstellernummer

LZS:PT78730

Hersteller

SIE

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

27 mm

Höhe:

74 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

41.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Zoccolo da innesto per relè PT

Il zoccolo da innesto per relè PT è progettato per supportare fino a 3 CO con morsetti a vite.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Zoccolo da innesto per relè PT
  • Contatti: 3 CO
  • Morsetti: A vite
  • Applicazione: Relè SIRIUS

Vantaggi per il cliente:

  • Un programma per ogni evenienza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie