SIEMENS - SIELZS:PT78720 PLUG-IN BASE FOR - LZS:PT78720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit LED-Anzeige - nein
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674820
Artikelnummer
SIELZS:PT78720
Herstellernummer
LZS:PT78720
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
41.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
- Tipo: Zoccolo da innesto per relè
- Numero di contatti: 2 CO (contatti normalmente aperti)
- Connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Relè SIRIUS
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Flessibilità nel soddisfare diverse applicazioni di automazione.
- Aumenta l'affidabilità del sistema grazie alla qualità dei componenti Siemens.
Zoccolo Da Innesto Per Relè PT, 2 CO, Morsetti A Vite Relè SIRIUS
Questo zoccolo da innesto per relè PT con 2 contatti normalmente aperti offre una soluzione versatile per le esigenze di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


