Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT5D5T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5D5T30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674547

Artikelnummer

SIELZS:PT5D5T30

Herstellernummer

LZS:PT5D5T30

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

28 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

98 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

79 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Questo prodotto è un relè a spina completo con caratteristiche avanzate come la separazione logica e morsetti a molla, progettato per il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • 4 contatti e tensione AC 230 V
    • Modulo LED rosso integrato
    • Morsetti a molla (push-in) per un cablaggio senza attrezzi
    • Zoccolo con separazione logica per un cablaggiosemplificato
    • Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
    • Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT
    • Varie opzioni di tensione di bobina e morsetti disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al cablaggio senza attrezzi
    • Elevata resistenza a urti e vibrazioni
    • Flessibilità nell'uso grazie alla disponibilità di varie forme e configurazioni
    • Accessori disponibili per personalizzare l'installazione
    • Affidabilità e durata superiori grazie ai materiali di alta qualità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie