Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT5D5S15 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5D5S15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674530

Artikelnummer

SIELZS:PT5D5S15

Herstellernummer

LZS:PT5D5S15

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

28 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

98 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

79 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Il relè SIRIUS LZS offre una soluzione completa per la separazione galvanica e il comando di piccoli utilizzatori, caratterizzato da un design innovativo e un cablaggio senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 4 CO, AC 115 V, modulo LED rosso
    • Morsetti: Morsetti a molla (push-in)
    • Specifica dei morsetti: Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
    • Standard di test: Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Costruzioni disponibili: RT, PT e MT, con o senza separazione logica
    • Tensioni di bobina: Diverse opzioni disponibili
    • Accessori: Zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, moduli LED

    Vantaggi per il cliente:

    • Cablaggio senza complicazioni grazie ai morsetti a molla push-in.
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni.
    • Interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche grazie ai contatti con doratura dura.
    • Offerta di apparecchi completi o moduli singoli per soddisfare diverse esigenze.
    • Disponibilità di numerosi accessori per un’installazione personalizzata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie