SIEMENS - SIELZS:PT5B5L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5B5L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674479
Artikelnummer
SIELZS:PT5B5L24
Herstellernummer
LZS:PT5B5L24
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
77 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie