SIEMENS - SIELZS:PT5A5T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5A5T30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674462
Artikelnummer
SIELZS:PT5A5T30
Herstellernummer
LZS:PT5A5T30
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
74 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Relè a spina apparecchio completo
Relè SIRIUS LZS per la separazione galvanica e la commutazione di potenziale.
Dettagli tecnici:
- 4 CO
- AC 230 V
- Modulo LED rosso
- Zoccolo da innesto standard
- Morsetti a vite
- Fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
- Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in
- Zoccoli con separazione logica per un cablaggio senza complicazioni
- Disponibilità di apparecchi completi o come moduli singoli
- Numerosi accessori disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


