Startseite

SIEMENS - SIELZS:PT5A5R24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5A5R24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209674448

Artikelnummer

SIELZS:PT5A5R24

Herstellernummer

LZS:PT5A5R24

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

27 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

74 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Il relè a spina apparecchio completo SIRIUS LZS è progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, permettendo il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • 4 CO, AC 24 V
    • Modulo LED rosso
    • Zoccolo da innesto standard con morsetti a vite
    • Fissaggio con spina da 3,5 mm
    • Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
    • Cablaggio eseguibile senza attrezzi
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni con morsetti a molla push-in
    • Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di cablaggio grazie alla separazione logica dei zoccoli
    • Disponibilità di apparecchi completi o moduli singoli in diverse forme costruttive
    • Varietà di tensioni di bobina e opzioni di morsetti
    • Numerosi accessori disponibili per migliorare l’installazione e l’usabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie