SIEMENS - SIELZS:PT5A5L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5A5L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Antrieb, Polung - gepolt
Packung
5 ST
EAN
4011209674431
Artikelnummer
SIELZS:PT5A5L24
Herstellernummer
LZS:PT5A5L24
Hersteller
SIE
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm








