SIEMENS - SIELZS:PT3A5T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT3A5T30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674424
Artikelnummer
SIELZS:PT3A5T30
Herstellernummer
LZS:PT3A5T30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
74 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


