SIEMENS - SIELZS:PT3A5R24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT3A5R24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209674400
Artikelnummer
SIELZS:PT3A5R24
Herstellernummer
LZS:PT3A5R24
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
74 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
- 3 CO, AC 24 V
- Modulo LED rosso
- Zoccolo da innesto standard
- Morsetti a vite
- Fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile SIRIUS LZS
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni con morsetti a molla push-in
- Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
- Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT
- Diverse tensioni di bobina
- Varianti con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in)
- Facilità di installazione grazie al cablaggio senza attrezzi.
- Maggiore affidabilità nel funzionamento grazie alla resistenza a urti e vibrazioni.
- Semplicità nel cablaggio grazie ai zoccoli con separazione logica.
- Interazione ottimale con apparecchiature elettroniche grazie ai contatti con doratura dura.
- Possibilità di personalizzazione grazie alla disponibilità di numerosi accessori.
Relè a spina apparecchio completo
Il relè SIRIUS è progettato per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto e il comando di piccoli utilizzatori, offrendo un'interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


