Startseite

SIEMENS - SIEA5E02296490 MAG ACCESSORY 25M CABLE KIT - A5E02296490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623602187

Artikelnummer

SIEA5E02296490

Herstellernummer

A5E02296490

Hersteller

SIE

    Set di cavi 2 x 25 m (82 ft)

    Questo set di cavi è progettato per offrire soluzioni di collegamento robuste e flessibili per varie applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 x 25 m (82 ft)
    • Tipo di cavo: Cavo in bobina standard
    • Dimensioni del conduttore: 3 x 1,5 mm² / spessore conduttore 18 AWG
    • Materiale di isolamento: Schermo in PVC
    • Cavo per elettrodi: Doppio schermo 3 x 0,25 mm²

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da utilizzare grazie alla sua lunghezza generosa.
    • Alta flessibilità e resistenza agli agenti esterni.
    • Adatto per una varietà di applicazioni grazie alla sua configurazione versatile.