SIEMENS - SIEA5E02296329 MAG ACCESSORY 5M CABLE KIT - A5E02296329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047623602163
Artikelnummer
SIEA5E02296329
Herstellernummer
A5E02296329
Hersteller
SIE
- Configurazione: 2 x 5 m (16 ft)
- Cavo in bobina standard
- Sezione conduttore: 3 x 1,5 mm²
- Spessore conduttore: AWG18
- Schermatura: PVC con doppio schermo
- Cavo per elettrodi: 3 x 0,25 mm²
- Facilità di installazione grazie alla lunghezza standardizzata.
- Elevata robustezza e resistenza grazie al materiale di schermatura in PVC.
- Affidabilità nelle connessioni elettriche per una maggiore sicurezza.
Set di cavi 2 x 5 m
Il set di cavi è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in diverse applicazioni.


