Startseite

SIEMENS - SIEA5E01181691 MAG ACCESSORY 100M CABLE KIT - A5E01181691

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623602132

Artikelnummer

SIEA5E01181691

Herstellernummer

A5E01181691

Hersteller

SIE

    Set di cavi 100 m

    Un set di cavi di 100 metri progettato per garantire la massima efficienza e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Standard
    • Dimensioni: 3 x 1,5 mm² / spessore conduttore AWG18
    • Materiale di isolamento: PVC
    • Cavo per elettrodi: Doppio schermo 3 x 0,25 mm²

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design su bobina standard.
    • Maggiore protezione contro interferenze esterne grazie al doppio schermo.
    • Durata elevata garantita dal materiale di qualità superiore.